0009733190000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY15-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RASEY15-XL
Rubix:160000000403526
Produttore:0009733190000
EAN:4012802820737
0009733190000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY15-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009733190000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY15-XL


Supporti ritti RASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi30,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto27,4 mm
Diametro esterno125 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Forma costruttivabullone passante (ritegno a due bulloni)
Altezza57 mm
Lunghezza125 mm
Guarnizioner-type seals (contact seals)
Lubrificazionerilubrificabili
Serierasey..-xl
Peso0,42 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Larghezza30 mm
23,82 IVA esclusa
/ Unità
29,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione