0945700430000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE40-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:RASE40-XL-N-I
INA:RASE40-XL-N
Rubix:999201229092000
Produttore:0945700430000
EAN:4054372514265
0945700430000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE40-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio138 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0945700430000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE40-XL-N


Supporti ritti RASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PASE è fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, PASEY con GAY-NPPB, RASE con GE-KRRB, RASE con GYE-KRRB e TASE con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio138 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa (en-gjl-200/250)
Larghezza totale del cuscinetto99 mm
Diametro esterno179 mm
Bloccaggio26 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni
Altezza99 mm
Lunghezza179 mm
Serierase..-xl-n
Peso1,95 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Larghezza99 mm
€ 52,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore