SUPPORTI MONOBLOCCO SL12 RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SL12
Rubix:999250617005615
Produttore:SL12 R
EAN:00747023031955
SUPPORTI MONOBLOCCO SL12 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Interasse del fissaggio91,5 mm
Altezza assi26,97 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO SL12 RHP


Serie standard, interasse ridotto, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SL12 - RHP Supporto a cuscinetto in ghisa - Diametro dell'albero 12 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso500 g
Diametro interno12 mm
Interasse del fissaggio91,5 mm
Altezza assi26,97 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto27,38 mm
Diametro esterno54 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Altezza54 mm
Lunghezza119 mm
Seriesl
Peso0,5 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9550 N
Larghezza30,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione