0944931970000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEY40-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RASEY40-XL-N
Rubix:999201229091981
Produttore:0944931970000
EAN:4054372514159
0944931970000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEY40-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio138,25 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0944931970000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEY40-XL-N


Supporti ritti RASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio138,25 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa grigia
Larghezza totale del cuscinetto48 mm
Diametro esterno80 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni
Altezza99 mm
Lunghezza179 mm
Guarnizionelip seal
Lubrificazioneraccordo di lubrificazione; fornito con grasso fag arcanol-multi2 / nlgi #2 (consigliato)
Serierasey..-xl-n
Peso1,84 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Larghezza30 mm
45,95 IVA esclusa
/ Unità
56,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione