0008291530000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO PB12-XL
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PB12-XL
Rubix:160000000403266
Produttore:0008291530000
EAN:4012802792966


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 68 mm |
| Altezza assi | 2,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008291530000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO PB12-XL
Supporti ritti PB, alloggiamento in lamiera d'acciaio, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 68 mm |
| Altezza assi | 2,6 mm |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 25,4 mm |
| Diametro esterno | 85,7 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 9,5 mm |
| Altezza | 43,2 mm |
| Lunghezza | 85,7 mm |
| Serie | pb..-xl |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9800 N |
| Larghezza | 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione