SOPPORTO SY 50 LF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 50 LF
Rubix:170000000489858
Produttore:428342
EAN:7316574719006
SOPPORTO SY 50 LF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio26 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 50 LF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Prevede un anello interno maggiorato e si monta sull'albero con il sistema di fissaggio SKF ConCentra, che consente di ottenere un accoppiamento vincolante veramente concentrico e il gioco interno corretto all'interno del cuscinetto, semplificando il montaggio.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64,2x203x50 mm
Peso2610 g
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio26 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeghisa grigia en-gjl hb195
Larghezza totale del cuscinetto46 mm
Diametro esterno203 mm
Bloccaggio27,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Forma costruttivaunità cuscinetto a sfere su supporto
Altezza114,4 mm
Lunghezza157 mm
Guarnizionehochwirksame standarddichtung (dichtscheiben beidseitig)
Lubrificazionegrasso di alta qualità al sapone litio-calcio a base di olio minerale; rigrassaggio tramite nipplo sull'alloggiamento
Seriesy
Peso2,73 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Larghezza54 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione