SOPPORTO SYK 25 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYK 25 TF
Rubix:160000000408162
Produttore:74544
EAN:7316571101446
SOPPORTO SYK 25 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio105,5 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYK 25 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Excellent corrosion resistance
- Tolerant of high and low temperatures
- Lightweight
- Recyclable

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37,8x134x50 mm
Peso299,6 g
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio105,5 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialecuscinetto in acciaio
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro esterno33,74 mm
Bloccaggio19,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Forma costruttivaviti di fermo (viti di arresto)
Altezza71 mm
Lunghezza134 mm
Guarnizioneseal and flinger on both sides (contact seals)
Lubrificazioneriempito in fabbrica con grasso premium (skf vt357); rilubrificabile - grassi di rilubrificazione consigliati: skf lgwa 2 o lgmt 2/3
Seriesyk
Peso0,29 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Larghezza32 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
36,81 IVA esclusa
/ Unità
44,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore