SOPPORTO SYF 40 FM

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYF 40 FM
Rubix:160000000408385
Produttore:74457
EAN:7316570416299
SOPPORTO SYF 40 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio88,9 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYF 40 FM


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno stretto e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.

Punti di forza

- Accoglie carichi pesanti in diverse direzioni
- Forte
- Alto grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56,7x116x80 mm
Peso1679 g
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio88,9 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto43,2 mm
Diametro esterno116 mm
Altezza99 mm
Lunghezza116 mm
Seriesyf
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30700 N
Larghezza48 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
62,73 IVA esclusa
/ Unità
76,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione