Riferimenti
SKF:Y/UCP 209/H
Rubix:999190200029360
Produttore:UCP 209/H
EAN:7316577849687




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 146 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UCP 209/H
SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 146 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49,2 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Bloccaggio | 21 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 17 mm |
| Forma costruttiva | blocchetto di cuscino a due bulloni, bloccaggio con vite di arresto |
| Altezza | 108 mm |
| Lunghezza | 189,5 mm |
| Guarnizione | integral single‑lip inner seal with external flinger on the inner ring |
| Lubrificazione | preriempito con grasso skf (addensante al sapone di litio-calcio, base di olio minerale), nlgi 2; funzionamento continuo ca. da -30 a +120 °c |
| Serie | ucp |
| Peso | 2,2 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 21600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 33200 N |
| Larghezza | 49,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore