SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.207
Blocco cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:SSUCP207
Rubix:999220321077614
Produttore:893642
EAN:3660338460999





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 127 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.207
Blocco cuscino in acciaio inox. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Acciaio inossidabile
Punti di forza
- Alta efficienza dei costi
- Elevata versatilità
- Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
- Predisposizione per le unità di montaggio
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 127 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
| Materiale | acciaio inox |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Bloccaggio | 48 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 17 mm |
| Forma costruttiva | montaggio su base a 2 bulloni |
| Altezza | 91 mm |
| Lunghezza | 170 mm |
| Guarnizione | double sealed |
| Lubrificazione | grasso |
| Serie | ssucp200 |
| Peso | 1,6 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25700 N |
| Larghezza | 49 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore