UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.207

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857403
PTN:UCP207
Rubix:999220321077350
Produttore:893654
EAN:3660338461118
UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio127 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.207


Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio127 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro esterno72 mm
Bloccaggio14 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Forma costruttivablocco cuscino a 2 bulloni
Altezza92 mm
Lunghezza167 mm
Guarnizionetriple lip seal
Lubrificazioneingrassatore con tappo di chiusura (rilubrificabile)
Serieucp200
Peso1,6 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Larghezza47 mm
€ 7,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore