SOPPORTO UCP 212/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCP 212/H
Rubix:999210825056368
EAN:7316579752558
SOPPORTO UCP 212/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio184 mm
Altezza assi69,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCP 212/H


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è robusta e rigida ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

-
  • Strong
  • Designed for a constant and alternating rotation
  • Ready to mount
  • Lubricated and sealed bearing
  • Quick locking onto the shaft
  • Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio184 mm
Altezza assi69,8 mm
Materialecuscinetto in acciaio
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Diametro esterno75,64 mm
Bloccaggio16 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Forma costruttivablocco cuscino (base normale)
Altezza141,5 mm
Lunghezza239,5 mm
Guarnizioneseal and flinger on both sides (contact, standard)
Lubrificazionegrasso; raccordo di rilubrificazione gn 1/8-27 npt
Serieuc (200 series)
Peso4,55 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52700 N
Larghezza62 mm
€ 62,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore