SOPPORTO SY 50 TF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 50 TF
Rubix:160000000408057
Produttore:27287
EAN:7316577029393
SOPPORTO SY 50 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 50 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)59,6x203x100 mm
Peso2621 g
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialealloggiamento in ghisa; cuscinetto con inserto in acciaio
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Diametro esterno203 mm
Bloccaggio22 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Forma costruttivablocco cuscino
Altezza50 mm
Lunghezza203 mm
Guarnizioneseal and flinger on both sides (contact, standard)
Lubrificazionegrasso (con ingrassatore e foro di rilubrificazione)
Seriesy
Peso2,65 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Larghezza59,6 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 63,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore