SOPPORTO SYJ 70 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYJ 70 TF
Rubix:160000000408071
Produttore:90542
EAN:7316571116396
SOPPORTO SYJ 70 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Interasse del fissaggio210 mm
Altezza assi79,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 70 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72,23x260x140 mm
Peso6291 g
Diametro interno70 mm
Interasse del fissaggio210 mm
Altezza assi79,4 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto69,9 mm
Diametro esterno87,05 mm
Diametro dei fori di fissaggio30 mm
Altezza155,5 mm
Lunghezza266 mm
Seriesyj
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62400 N
Larghezza72 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
155,12 IVA esclusa
/ Unità
189,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore