Riferimenti
SKF:Y/UKP 212 K/H
Rubix:999190200029424
Produttore:UKP 212 K/H


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 184 mm |
| Altezza assi | 69,8 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UKP 212 K/H
SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 184 mm |
| Altezza assi | 69,8 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,5 mm |
| Diametro esterno | 61,6 mm |
| Bloccaggio | 21,25 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 25 mm |
| Forma costruttiva | bloccaggio adattatore (manicotto adattatore h2312) |
| Altezza | 141,29 mm |
| Lunghezza | 239,71 mm |
| Guarnizione | integral single‑lip inner seal with external flinger (standard) |
| Lubrificazione | a grasso (addensante al sapone di litio-calcio, base olio minerale), nlgi 2; funzionamento continuo da -30 a +120 °c |
| Serie | ukp |
| Peso | 4,7 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52700 N |
| Larghezza | 62 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione