SOPPORTO UKP 211 K/H

Unità a blocchetto con cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:UKP 211 K/H
Rubix:999210825056426
Produttore:UKP 211 K/H
SOPPORTO UKP 211 K/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio171 mm
Altezza assi63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UKP 211 K/H


Unità a blocchetto (pillow/plummer) costituite da un cuscinetto inserto montato in un alloggiamento in materiale composito o in metallo fuso che può essere fissato con bulloni a una superficie di supporto. Oltre a far parte di un'unità, alcuni alloggiamenti a blocchetto per cuscinetti inserto sono disponibili come componenti separati. La gamma SKF include unità conformi a diversi standard industriali e in grado di soddisfare numerosi requisiti.

Punti di forza

•Pronti per il montaggio
Cuscinetti lubrificati e sigillati
Serraggio rapido sull'albero
Ampia varietà di forme degli alloggiamenti, materiali degli alloggiamenti e metodi di bloccaggio
Opzioni di bloccaggio concentriche per alte velocità e basse vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio171 mm
Altezza assi63,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto58,9 mm
Diametro esterno69,06 mm
Altezza126,21 mm
Lunghezza219,08 mm
Serieukp
Peso3,32 kg
Numero di fori2
Larghezza40 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore