SUPPORTI MONOBLOCCO SNP35 RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:SNP35
Rubix:999250616005368
Produttore:SNP35 R
EAN:00747023033249
SUPPORTI MONOBLOCCO SNP35 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio82,6 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO SNP35 RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SNP35 - Blocchetto di supporto in ghisa a base corta RHP - Diametro albero 35 mm

Punti di forza

SNP fornito con cuscinetto 1000G, SNP-EC con 1200ECG e SNP-DEC con 1000DECG.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2400 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio82,6 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto42,88 mm
Diametro esterno103 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Altezza95,6 mm
Lunghezza110 mm
Seriesnp
Peso2,4 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Larghezza45 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione