0096452170000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHE50-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RSHE50-XL-N
Rubix:160000000403550
Produttore:0096452170000
EAN:4012802835854
0096452170000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHE50-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio101,6 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0096452170000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHE50-XL-N


Supporti ritti RSHE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio101,6 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto54 mm
Diametro esterno69 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Altezza115 mm
Lunghezza135 mm
Seriershe..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Larghezza54 mm
78,64 IVA esclusa
/ Unità
95,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione