SOPPORTO UCP 204/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCP 204/H
Rubix:999210825056360
EAN:7316579751810
SOPPORTO UCP 204/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCP 204/H


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è robusta e rigida ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

-
  • Strong
  • Designed for a constant and alternating rotation
  • Ready to mount
  • Lubricated and sealed bearing
  • Quick locking onto the shaft
  • Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialecuscinetto in acciaio
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro esterno47 mm
Diametro dei fori di fissaggio13 mm
Forma costruttivablocco cuscino a 2 bulloni
Altezza64,5 mm
Lunghezza127 mm
Lubrificazionegrasso (rilubrificabile)
Serieuc
Peso0,6 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Larghezza34 mm
16,10 IVA esclusa
/ Unità
19,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore