SOPPORTO UCP 213/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:UCP 213/H
Rubix:999210825056369
EAN:7316579752565
SOPPORTO UCP 213/H
Riepilogo info tecniche
Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio203 mm
Altezza assi76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCP 213/H


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è robusta e rigida ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

-
  • Strong
  • Designed for a constant and alternating rotation
  • Ready to mount
  • Lubricated and sealed bearing
  • Quick locking onto the shaft
  • Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio203 mm
Altezza assi76,2 mm
Materialecuscinetto in acciaio
Larghezza totale del cuscinetto68,3 mm
Diametro esterno120 mm
Diametro dei fori di fissaggio25 mm
Forma costruttivablocchetto di cuscino a due bulloni (alloggiamento in ghisa), bloccaggio a vite di fermo (vite di bloccaggio a 120° per la serie 200)
Altezza153,6 mm
Lunghezza265 mm
Guarnizioneintegral single‑lip inner seal and external flinger on the inner ring (seal and flinger on both sides)
Lubrificazionegrasso (grasso standard skf in dotazione); rilubrificazione tramite raccordo per grasso (1/8-27 npt)
Serieucp 200 series (ucp 204/h to ucp 213/h)
Peso6,25 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57200 N
Larghezza72 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
79,37 IVA esclusa
/ Unità
96,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore