SOPPORTO SYF 20 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYF 20 TF
Rubix:160000000408228
Produttore:27316
EAN:7316571042435
SOPPORTO SYF 20 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYF 20 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa. Questa variante è dotata di filettature per i bulloni di fissaggio ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Accoglie carichi pesanti in diverse direzioni
- Forte
- Alto grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34,3x65x40 mm
Peso450 g
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro esterno28,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio8 mm
Altezza64,5 mm
Lunghezza65 mm
Seriesyf
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Larghezza32 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
30,65 IVA esclusa
/ Unità
37,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore