SOPPORTO P2BTC 30M-CPSS-DFH

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:P2BTC 30M-CPSS-DFH
Rubix:999190200029094
EAN:07316577829085
SOPPORTO P2BTC 30M-CPSS-DFH
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio76 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO P2BTC 30M-CPSS-DFH


Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio76 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeacciaio
Larghezza totale del cuscinetto40 mm
Diametro esterno62 mm
Altezza84 mm
Lunghezza102 mm
Seriebluerange
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16300 N
Larghezza31,2 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
174,53 IVA esclusa
/ Unità
212,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione