0945710580000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASEY50-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:PASEY50-XL-N
Rubix:999201229092005
Produttore:9.45711E+11
EAN:4054372845185
0945710580000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASEY50-XL-N
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio158 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0945710580000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASEY50-XL-N


Supporti ritti PASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio158 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeghisa grigia (astm a48 classe 30)
Larghezza totale del cuscinetto54 mm
Diametro esterno90 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Forma costruttivamontaggio a vite (montaggio a scanalatura)
Altezza115 mm
Lunghezza200 mm
Guarnizionelip seal (3‑piece construction: rubber sealing lip between two steel plates)
Lubrificazionefornito con grasso iniziale a base di litio; rilubrificabile attraverso l'alloggiamento (filettatura di lubrificazione m6)
Seriepasey..-xl-n
Peso2,62 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Larghezza34 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
56,92 IVA esclusa
/ Unità
69,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione