SOPPORTO SY 20 WF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 20 WF
Rubix:160000000408251
Produttore:74300
EAN:7316570953060
SOPPORTO SY 20 WF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 20 WF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42,6x127x40 mm
Peso608,3 g
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeghisa (alloggiamento); acciaio (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto43,7 mm
Diametro esterno127 mm
Bloccaggio26,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Forma costruttivasupporto a piede con unità cuscinetto a sfere y-bearing (serie sy) e collare di bloccaggio eccentrico (wf)
Altezza65 mm
Lunghezza127 mm
Guarnizione2f (flinger/guarnizioni standard)
Lubrificazionegrasso (rilubrificabile)
Seriey-bearing (serie sy) - versione wf con collare eccentrico
Peso0,62 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Larghezza43,7 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 35,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione