Riferimenti
FYH:UCP206
Rubix:160000000405958


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 121 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCP206
Supporto
Supporto UCP 206
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 121 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Diametro esterno | 84 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Lunghezza | 165 mm |
| Serie | ucp |
| Peso | 1,3 kg |
| Larghezza | 48 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione