UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.212

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCP212
Rubix:999220321077357
Produttore:893659
EAN:3660338461163
UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.212

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio184 mm
Altezza assi69,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.212


Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio184 mm
Altezza assi69,8 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Diametro esterno110 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni
Altezza136 mm
Lunghezza239 mm
Guarnizionecontact seals
Lubrificazionerilubrificabile (raccordo per grasso m6x1)
Serieucp200
Peso4,9 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r36200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52500 N
Larghezza69 mm
22,16 IVA esclusa
/ Unità
27,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione