SOPPORTO P2BSS 35M-YTPSS

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:P2BSS 35M-YTPSS
Rubix:999201211001260
EAN:07316577857385
SOPPORTO P2BSS 35M-YTPSS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO P2BSS 35M-YTPSS


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in acciaio inossidabile. Offrono buone proprietà di resistenza alla corrosione e sono adatte per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Pronto per il montaggio
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Buona resistenza alla corrosione
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeacciaio inossidabile
Larghezza totale del cuscinetto44 mm
Diametro esterno72 mm
Altezza93 mm
Lunghezza160,5 mm
Seriebluerange
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21600 N
Larghezza42,9 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione