0009791550000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI TASE80-XL-I

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:TASE80-XL-I
Rubix:170000000703714
Produttore:0009791550000
EAN:4012802818567
0009791550000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI TASE80-XL-I

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Interasse del fissaggio232 mm
Altezza assi89 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009791550000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI TASE80-XL-I


Supporti ritti TASE, alloggiamenti in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T

Punti di forza

PASE è fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, PASEY con GAY-NPPB, RASE con GE-KRRB, RASE con GYE-KRRB e TASE con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)175x290x160 mm
Peso8650 g
Diametro interno80 mm
Interasse del fissaggio232 mm
Altezza assi89 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto78 mm
Diametro esterno108 mm
Diametro dei fori di fissaggio26 mm
Altezza175 mm
Lunghezza290 mm
Serietase
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
Larghezza78 mm
Paese d'origineSK
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione