0009147380000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO RSHEY45-XL
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RSHEY45-XL
Rubix:160000000403560
Produttore:0009147380000
EAN:4012802806489


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 95,3 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0009147380000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO RSHEY45-XL
Supporti ritti RSHEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 95,3 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 48 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Altezza | 107 mm |
| Lunghezza | 120 mm |
| Serie | rshey..-xl |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Larghezza | 48 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione