0009733270000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY17-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RASEY17-XL
Rubix:170000000703694
Produttore:0009733270000
EAN:4012802820690
0009733270000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY17-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009733270000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY17-XL


Supporti ritti RASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi30,2 mm
Materialein ghisa
Larghezza totale del cuscinetto30 mm
Diametro esterno40 mm
Forma costruttivasupporti ritti a due bulloni (base lunga con scanalature)
Altezza57 mm
Lunghezza125 mm
Guarnizioner seals (lip seals on both sides)
Lubrificazionerilubrificabile; filettatura del raccordo di lubrificazione m6
Serierasey..-xl
Peso0,41 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Larghezza18 mm
€ 24,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione