Riferimenti
INA:PSHE17-XL
Rubix:160000000403245
Produttore:0008309840000
EAN:4012802792126


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 47 mm |
| Altezza assi | 30,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0008309840000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PSHE17-XL
Supporti ritti PSHE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 47 mm |
| Altezza assi | 30,2 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 30 mm |
| Diametro esterno | 28,4 mm |
| Altezza | 57 mm |
| Lunghezza | 63 mm |
| Serie | pshe..-xl |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10100 N |
| Larghezza | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore