0808220960000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP208-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
FAG:UCP208-J7
Rubix:160000000452826
Produttore:0808220960000
EAN:4047643247610
0808220960000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP208-J7
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0808220960000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP208-J7


Supporti ritti UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1960 g
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto54 mm
Diametro esterno98 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Altezza98 mm
Lunghezza184 mm
Serieucp
Numero di fori2
Larghezza54 mm
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,59 IVA esclusa
/ Unità
38,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore