0812152660000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP207-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:-T-UKP207
FAG:UKP207-J7
Rubix:160000000452954
Produttore:0812152660000
EAN:4047643262057
0812152660000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP207-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio127 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0812152660000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP207-J7


Supporti ritti UKP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con bussola di trazione, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1620 g
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio127 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto43 mm
Diametro esterno52 mm
Altezza93 mm
Lunghezza167 mm
Serieukp
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Larghezza48 mm
Codice doganale84832000
€ 39,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore