SOPPORTO SYF 50 FM

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYF 50 FM
Rubix:160000000408387
Produttore:74459
EAN:7316571171722
SOPPORTO SYF 50 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio101,6 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYF 50 FM


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno stretto e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.

Punti di forza

- Accoglie carichi pesanti in diverse direzioni
- Forte
- Alto grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)59,7x135x100 mm
Peso2348 g
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio101,6 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto43,7 mm
Diametro esterno135 mm
Altezza114,5 mm
Lunghezza135 mm
Seriesyf
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Larghezza54 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
87,22 IVA esclusa
/ Unità
106,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione