SOPPORTO SY 25 WF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 25 WF
Rubix:160000000408252
Produttore:74303
EAN:7316570070729
SOPPORTO SY 25 WF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio110 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 25 WF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44,9x130x50 mm
Peso753,5 g
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio110 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeghisa (carcassa);acciaio (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto44,4 mm
Diametro esterno33,74 mm
Altezza70 mm
Lunghezza130 mm
Seriesy
Peso0,754 kg
Numero di fori2
Larghezza36 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
36,13 IVA esclusa
/ Unità
44,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione