SUPPORTI MONOBLOCCO PNP25CR RHP

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:PNP25CR
Rubix:999250617005518
Produttore:PNP25CR R
EAN:00747023024841
SUPPORTI MONOBLOCCO PNP25CR RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio104,9 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO PNP25CR RHP


La serie Silver-Lube è una gamma di unità di supporto resistenti alla corrosione, specifica per l'uso in industrie in cui sono necessari frequenti lavaggi accurati, standard igienici ottimali e una buona resistenza chimica in un'ampia gamma di temperature.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso465 g
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio104,9 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeacciaio inox
Larghezza totale del cuscinetto37,8 mm
Diametro esterno140,2 mm
Altezza71,9 mm
Lunghezza140,2 mm
Larghezza37,8 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione