SUPPORTO UCP212

Unità a blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:UCP212D1
Rubix:999180600089280
Produttore:UCP212D1 N
EAN:00029176543746
SUPPORTO UCP212

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio184 mm
Altezza assi69,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCP212


Unità a blocco cuscinetto NSK

Applicazioni

Applicazioni normali dei cuscinetti tecnici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4700 g
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio184 mm
Altezza assi69,8 mm
Materialealloggiamento in ghisa; inserto per cuscinetti: acciaio per cuscinetti (gcr15)
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Diametro esterno184 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Forma costruttivablocchetto di cuscini a due bulloni (base solida), bloccaggio a vite di fermo
Altezza138 mm
Lunghezza241 mm
Lubrificazionegrasso, rilubrificabile (ingrassatore r1/8)
Serieucp200 series
Peso4,6 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r36200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52500 N
Larghezza241 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione