SOPPORTO SYFWK 40 LTHR

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYFWK 40 LTHR
Rubix:170000000489881
Produttore:447152
EAN:07316574958863
SOPPORTO SYFWK 40 LTHR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio88,9 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYFWK 40 LTHR


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito. Questa variante è dotata di filettature per i bulloni di fissaggio ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,2x120x40 mm
Peso867 g
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio88,9 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialemateriale composito per alimenti e bevande
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno100,5 mm
Altezza100,5 mm
Lunghezza120 mm
Seriesyfwk
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24700 N
Larghezza48 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione