Riferimenti
Rif. sostituito:Y/UCP 215
SKF:UCP 215
Rubix:999210825056371
Produttore:UCP 215
EAN:7316579543057


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 217 mm |
| Altezza assi | 82,6 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCP 215
SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 217 mm |
| Altezza assi | 82,6 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 77,8 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Bloccaggio | 44,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 25 mm |
| Forma costruttiva | blocco cuscino (bloccaggio a vite) |
| Altezza | 164 mm |
| Lunghezza | 271,5 mm |
| Guarnizione | seal and flinger on both sides; contact, standard |
| Lubrificazione | grasso (foro di rilubrificazione e raccordo per grasso in dotazione) |
| Serie | ucp |
| Peso | 7,3 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 49000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 66300 N |
| Larghezza | 77,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore