0946441520000-UNITT DI SUPPORTO RITTO LASE30-XL-N
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:LASE30-XL-N
Rubix:999201229092021
Produttore:0946441520000
EAN:4054372495847


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 117,5 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0946441520000-UNITT DI SUPPORTO RITTO LASE30-XL-N
Supporti ritti LASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta L
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 117,5 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 48,5 mm |
| Diametro esterno | 82 mm |
| Altezza | 82 mm |
| Lunghezza | 158 mm |
| Serie | lase..-xl-n |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20700 N |
| Larghezza | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione