0970784330000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASE40-TV-VA-FD

Supporto a cuscino con blocco

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RASE40-TV-VA-FD
Rubix:999221130039746
Produttore:0970784330000
EAN:4064327628718
0970784330000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASE40-TV-VA-FD

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0970784330000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASE40-TV-VA-FD


Unità di supporto a base piatta, modello FD

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialealloggiamento in plastica (ase08-tv-wht); cuscinetto con inserto in acciaio inox (va)
Larghezza totale del cuscinetto43,7 mm
Diametro esterno184 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Forma costruttivamontaggio a pedale, base lunga (esecuzione fd)
Altezza98 mm
Lunghezza184 mm
Guarnizioneend cap and open protecting cap (optional)
Lubrificazioneriempimento di grasso compatibile con gli alimenti; filettatura del raccordo di lubrificazione 1/4'-28 unf
Serierase..-tv-va-fd
Peso0,99 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r5400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11100 N
Larghezza184 mm
€ 178,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 217,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione