Riferimenti
FYH:UCP 209
Rubix:160000000405961


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 146 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCP209
Supporto
Supporto UCP 209
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 146 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49,2 mm |
| Diametro esterno | 106 mm |
| Altezza | 106 mm |
| Lunghezza | 190 mm |
| Serie | ucp |
| Peso | 2,2 kg |
| Larghezza | 54 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione