Riferimenti
RHP:SL40EC
Rubix:999250617005594
Produttore:SL40EC R
EAN:00747023032600


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 148 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO SL40EC RHP
Serie standard, interasse ridotto, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Interasse del fissaggio | 148 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 51 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Altezza | 98,5 mm |
| Lunghezza | 180,5 mm |
| Serie | sl |
| Peso | 2,1 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Larghezza | 51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione