Riferimenti
SKF:SY 30 FM
Rubix:160000000408193
Produttore:27265
EAN:7316577036506


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 117,5 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 30 FM
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno stretto e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 46,7x152x60 mm |
|---|---|
| Peso | 1082 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Interasse del fissaggio | 117,5 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 35,7 mm |
| Diametro esterno | 152 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Lunghezza | 152 mm |
| Serie | sy |
| Peso | 1,1 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Larghezza | 46,7 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore