SOPPORTO SYJ 60 KF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYJ 60 KF
Rubix:160000000408364
Produttore:98243
EAN:7316570045093
SOPPORTO SYJ 60 KF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75,64 mm
Interasse del fissaggio188,5 mm
Altezza assi69,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 60 KF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Si fissa con una bussola di trazione che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero. La bussola di trazione deve essere ordinata separatamente.

Punti di forza

- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x241x120 mm
Peso4117 g
Diametro interno75,64 mm
Interasse del fissaggio188,5 mm
Altezza assi69,8 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto62 mm
Diametro esterno80 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Altezza137,5 mm
Lunghezza241 mm
Seriesyj
Numero di fori2
Larghezza65 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione