0009490350000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PSHEY50-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:PSHEY50-XL-N
Rubix:160000000403264
Produttore:0009490350000
EAN:4012802802535
0009490350000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PSHEY50-XL-N
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio101,6 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0009490350000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PSHEY50-XL-N


Supporti ritti PSHEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio101,6 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto54 mm
Diametro esterno135 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Altezza115 mm
Lunghezza135 mm
Seriepshey..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Larghezza54 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
65,24 IVA esclusa
/ Unità
79,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione