Riferimenti
SKF:SY 25 TR
Rubix:160000000408243
Produttore:27262
EAN:7316570612400


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 102 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 25 TR
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 37,8x130x25 mm |
|---|---|
| Peso | 734 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Interasse del fissaggio | 102 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Bloccaggio | 20,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Guarnizione | mehrfachdichtungen |
| Lubrificazione | grasso (nipplo di ingrassaggio) |
| Serie | sy |
| Peso | 0,73 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Larghezza | 37,8 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore