0812170990000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP213-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:-T-UKP213
FAG:UKP213-J7
Rubix:160000000452960
Produttore:0812170990000
EAN:4047643261272
0812170990000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP213-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio203 mm
Altezza assi76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0812170990000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP213-J7


Supporti ritti UKP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con bussola di trazione, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5710 g
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio203 mm
Altezza assi76,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Diametro esterno151 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Forma costruttivabase lunga, base a 2 bulloni
Altezza151 mm
Lunghezza265 mm
Guarnizionersr seals on both sides
Lubrificazionegrasso; nipplo di lubrificazione / filettatura di collegamento m6
Serieukp
Peso5,71 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Larghezza70 mm
Codice doganale84832000
€ 111,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione