ACCESSORI SYNT 40 F

Unità cuscinetto a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYNT 40 F
Rubix:160000000408332
Produttore:377797
EAN:7316574267767
ACCESSORI SYNT 40 F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Altezza assi60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SYNT 40 F


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, la SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, gli alloggiamenti per cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - ampio assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione degli alloggiamenti per cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
Le unità cuscinetto a rulli con supporto ritto o tenditore sono formate da un cuscinetto orientabile a rulli o a rulli conici montato in un supporto monoblocco che si può imbullonare a una superficie di appoggio. Questa variante prevede un cuscinetto orientabile a rulli, una base con due fori per bulloni e il sistema di fissaggio SKF ConCentra che assicura un accoppiamento vincolante veramente concentrico e consente di impostare il gioco interno corretto nel cuscinetto. Le unità sono schermate, lubrificate e pronte all'uso. Questa unità cuscinetto è idonea per una vasta gamma di requisiti per applicazioni in dimensioni metriche.

Punti di forza

- Pronto per il montaggio
- Robusto
- Lubrificato e sigillato in fabbrica
- Montaggio rapido
- Lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3903,1 g
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Altezza assi60 mm
Materialeghisa grigia
Larghezza totale del cuscinetto65 mm
Diametro esterno114 mm
Altezza114 mm
Lunghezza205 mm
Seriesynt
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r90000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96500 N
Larghezza60 mm
Codice doganale84832000
€ 188,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 229,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore