SOPPORTO SYFWK 20 LTHR

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SYFWK 20 LTHR
Rubix:170000000489874
Produttore:447148
EAN:07316574958818
SOPPORTO SYFWK 20 LTHR
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYFWK 20 LTHR


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito. Questa variante è dotata di filettature per i bulloni di fissaggio ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35,55x72,8x20 mm
Peso248 g
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialemateriale composito per alimenti e bevande
Larghezza totale del cuscinetto35 mm
Diametro esterno66 mm
Altezza66 mm
Lunghezza73 mm
Seriesyfwk
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10800 N
Larghezza31 mm
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione